Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFLWASH8LOD2P50 Washer, #8 Bolt, 18-8 Stainless Steel, 7/16 Inch Outside Dia., 50Pk | AH7CPA 36RK69

FOREVERBOLT FBFLWASH8LOD2P50 Skive, #8 Bolt, 18-8 rustfritt stål, 7/16 tomme utvendig diameter, 50pk

På lager
Vare: AH7CPA Modell: FBFLWASH8LOD2P50Kryssref: 36RK69
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
324NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser#8
Klasse18-8
Inne i Dia.3 / 16 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.7 / 16 "
Pakke Vekt0.07
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse2 / 41 "
Tykkelse Toleranse0.036 til 0.065 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH8LOD2P50 Skive, #8 Bolt, 18-8 rustfritt stål, 7/16 tomme utvendig diameter, 50pk
324NOK /pakke