Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 514131G Flat Washer Sae Passer til 1 1/8 tommer, 10PK | AF2XJE 6YPK5

APPROVED VENDOR 514131G Flat Washer Sae Passer 1 1/8 tommer, 10PK

På lager
Vare: AF2XJE Modell: 514131GKryssreferanse: 6YPK5
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
165NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser1.125 "
Inne i Dia.1.187 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.2.25 "
Pakke Vekt0.91
Rockwell HardnessC38 - C45
Størrelse1.125 "
Tykkelse0.134 "
Tykkelse Toleranse+.026 / -. 026
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.49
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 514131G Flat Washer Sae Passer 1 1/8 tommer, 10PK
165NOK /pakke