Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 514031G Flat Washer Sae Fits 5/16 Inch, 50PK | AF2XHV 6YPJ6

APPROVED VENDOR 514031G Flat Washer Sae Passer til 5/16 tommer, 50PK

På lager
Vare: AF2XHV Modell: 514031GKryssreferanse: 6YPJ6
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
43NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.11 / 32 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.11 / 16 "
Pakke Vekt0.22
Rockwell HardnessC38 - C45
Størrelse5 / 16 "
Tykkelse0.065 "
Tykkelse Toleranse+.015 / -. 014
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 514031G Flat Washer Sae Passer til 5/16 tommer, 50PK
43NOK /pakke