Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 514101G Flat Washer Sae Fits 3/4 Inch, 20PK | AF2XJB 6YPK2

APPROVED VENDOR 514101G Flat Washer Sae Passer til 3/4 tommer, 20PK

På lager
Vare: AF2XJB Modell: 514101GKryssreferanse: 6YPK2
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
110NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Inne i Dia.13 / 16 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.1 15 / 32 "
Pakke Vekt0.74
Rockwell HardnessC38 - C45
Størrelse3 / 4 "
Tykkelse0.134 "
Tykkelse Toleranse+.026 / -. 026
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.35
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 514101G Flat Washer Sae Passer til 3/4 tommer, 20PK
110NOK /pakke