APPROVED VENDOR Halvrørsnagle


filtre
StilModellFinishGrip RangeHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCHullstørrelseNitte Dia.NittelengdePris (eks. mva)
A
TFC0604-100
Plain0.058 til 0.087 "0.147 "0.023 "Oval0.096 "3 / 32 "1 / 8 "368NOK
B
TBC0404-100.
Plain0.074 til 0.104 "0.109 "0.017 "Oval0.064 "1 / 16 "1 / 8 "194NOK
C
TBC0816-100.
Plain0.411 til 0.442 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "1 / 2 "358NOK
D
TFC0810-50
Plain0.223 til 0.254 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "5 / 16 "234NOK
E
1HED5
Plain0.192 til 0.223 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "9 / 32 "221NOK
F
TFC0805-50
Plain0.067 til 0.098 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "5 / 32 "208NOK
G
TBC0807-100.
Plain0.129 til 0.160 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "7 / 32 "219NOK
H
TBC0806-100.
Plain0.098 til 0.129 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "3 / 16 "211NOK
I
TBC0805-100.
Plain0.067 til 0.098 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "5 / 32 "213NOK
J
TBC0607-100.
Plain0.151 til 0.180 "0.147 "0.023 "Oval0.096 "3 / 32 "7 / 32 "200NOK
K
TBC0605-100.
Plain0.089 til 0.118 "0.147 "0.023 "Oval0.096 "3 / 32 "5 / 32 "204NOK
L
TBC0406-100.
Plain0.136 til 0.166 "0.109 "0.017 "Oval0.064 "1 / 16 "3 / 16 "196NOK
M
TBC0403-100.
Plain0.043 til 0.073 "0.109 "0.017 "Oval0.064 "1 / 16 "3 / 32 "201NOK
N
TFC0607-100
Plain0.151 til 0.180 "0.147 "0.023 "Oval0.096 "3 / 32 "7 / 32 "378NOK
O
TFC0814-50
Plain0.348 til 0.379 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "7 / 16 "239NOK
P
TFC0605-100
Plain0.089 til 0.118 "0.147 "0.023 "Oval0.096 "3 / 32 "5 / 32 "368NOK
Q
TFC0603-100
Plain0.027 til 0.056 "0.147 "0.023 "Oval0.096 "3 / 32 "3 / 32 "317NOK
R
TAC1614.1-50
Plain0.255 til 0.317 "0.437 "0.078 "Oval0.266 "1 / 4 "7 / 16 "203NOK
S
TAC1216.1-100
Plain0.370 til 0.410 "0.375 "0.06 "truss0.201 "3 / 16 "1 / 2 "344NOK
T
TAC1214.1-100
Plain0.307 til 0.347 "0.375 "0.06 "truss0.201 "3 / 16 "7 / 16 "314NOK
U
TAC1210.1-100
Plain0.182 til 0.222 "0.375 "0.06 "truss0.201 "3 / 16 "5 / 16 "317NOK
V
TAC1208.1-100
Plain0.120 til 0.160 "0.375 "0.06 "truss0.201 "3 / 16 "1 / 4 "297NOK
W
TAC0916.1-100
Plain0.400 til 0.430 "0.312 "0.04 "truss0.156 "9 / 64 "1 / 2 "317NOK
X
TAC0812-100
Plain0.286 til 0.317 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "3 / 8 "208NOK
Y
TAC1620-50
Plain0.443 til 0.505 "0.437 "0.078 "Oval0.266 "1 / 4 "5 / 8 "231NOK
Z
TAC0808-100
Plain0.161 til 0.192 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "1 / 4 "199NOK
A1
TAC0807-100
Plain0.129 til 0.160 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "7 / 32 "204NOK
B1
TFC0812.0-50
Plain0.286 til 0.317 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "3 / 8 "240NOK
C1
TBC0908.1-100.
Plain0.150 til 0.180 "0.312 "0.04 "truss0.156 "9 / 64 "1 / 4 "327NOK
D1
TAC0805-100
Plain0.067 til 0.098 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "5 / 32 "210NOK
E1
1HCL8
Plain0.212 til 0.242 "0.312 "0.04 "truss0.156 "9 / 64 "5 / 16 "294NOK
F1
TBC0914.0-100.
Plain0.337 til 0.367 "0.312 "0.04 "truss0.156 "9 / 64 "7 / 16 "378NOK
G1
TBC0912.1-100.
Plain0.275 til 0.305 "0.312 "0.04 "truss0.156 "9 / 64 "3 / 8 "358NOK
H1
1HBW4
Plain0.212 til 0.242 "0.312 "0.04 "truss0.156 "9 / 64 "5 / 16 "344NOK
I1
TFC0816-25
Plain0.411 til 0.442 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "1 / 2 "215NOK
J1
TFC0804-100
Plain0.036 til 0.067 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "1 / 8 "381NOK
K1
TFC0404-100
Plain0.074 til 0.104 "0.109 "0.017 "Oval0.064 "1 / 16 "1 / 8 "338NOK
L1
TFC0405-100
Plain0.105 til 0.135 "0.109 "0.017 "Oval0.064 "1 / 16 "5 / 32 "368NOK
M1
TAC1616.1-50
Plain0.318 til 0.380 "0.437 "0.078 "Oval0.266 "1 / 4 "1 / 2 "218NOK
N1
TAC1220.1-100
Plain0.495 til 0.535 "0.375 "0.06 "truss0.201 "3 / 16 "5 / 8 "405NOK
O1
TAC1212.1-100
Plain0.245 til 0.285 "0.375 "0.06 "truss0.201 "3 / 16 "3 / 8 "321NOK
P1
TAC1206.1-100
Plain0.057 til 0.097 "0.375 "0.06 "truss0.201 "3 / 16 "3 / 16 "301NOK
Q1
TAC0914.1-100
Plain0.337 til 0.367 "0.312 "0.04 "truss0.156 "9 / 64 "7 / 16 "294NOK
R1
TAC0906.1-100
Plain0.087 til 0.117 "0.312 "0.04 "truss0.156 "9 / 64 "3 / 16 "301NOK
S1
TFC0908.2-50
Plain0.150 til 0.180 "0.312 "0.04 "truss0.156 "9 / 64 "1 / 4 "247NOK
T1
TAC0809-100
Plain0.192 til 0.223 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "9 / 32 "204NOK
U1
TAC0406-100
Plain0.136 til 0.166 "0.109 "0.017 "Oval0.064 "1 / 16 "3 / 16 "274NOK
V1
TAC0405-100
Plain0.105 til 0.135 "0.109 "0.017 "Oval0.064 "1 / 16 "5 / 32 "245NOK
W1
TFC1614-25
Plain0.255 til 0.317 "0.437 "0.078 "Oval0.266 "1 / 4 "7 / 16 "214NOK
X1
TFC1220.3-50
Plain0.495 til 0.535 "0.375 "0.06 "truss0.201 "3 / 16 "5 / 8 "354NOK
Y1
TFC1216.4-50
Plain0.370 til 0.410 "0.375 "0.06 "truss0.201 "3 / 16 "1 / 2 "341NOK
Z1
TBC1216.1-50.
Plain0.370 til 0.410 "0.375 "0.06 "truss0.201 "3 / 16 "1 / 2 "232NOK
A2
1HEF1
Plain0.245 til 0.285 "0.375 "0.06 "truss0.201 "3 / 16 "3 / 8 "277NOK
B2
TFC1206.0-50
Plain0.057 til 0.097 "0.375 "0.06 "truss0.201 "3 / 16 "3 / 16 "242NOK
C2
TFC0916.1-25
Plain0.400 til 0.430 "0.312 "0.04 "truss0.156 "9 / 64 "1 / 2 "259NOK
D2
TBC1206.1-100.
Plain0.057 til 0.097 "0.375 "0.06 "truss0.201 "3 / 16 "3 / 16 "368NOK
E2
TFC0912.0-50
Plain0.275 til 0.305 "0.312 "0.04 "truss0.156 "9 / 64 "3 / 8 "250NOK
F2
TAC0806-100
Plain0.098 til 0.129 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "3 / 16 "192NOK
G2
TAC0810-100
Plain0.223 til 0.254 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "5 / 16 "203NOK
H2
TAC0608-100
Plain0.183 til 0.212 "0.147 "0.023 "Oval0.096 "3 / 32 "1 / 4 "277NOK
I2
TAC0814-100
Plain0.348 til 0.379 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "7 / 16 "284NOK

Halvrørsnagle

Semi-rørformede nagler er designet for å feste materialer sammen for industrielle applikasjoner. Disse hule naglene er ideelle for sammenføyning av myke eller harde materialer uten å forårsake skade på grunn av hevelse. Nittene er laget av stål, messing, aluminium eller rustfritt stål og har hullstørrelser opp til 0.266 tommer med et gripeområde på 0.043 til 0.505 tommer. De er utstyrt med ovale eller fagverkshoder. Velg mellom et bredt utvalg av semi-rørformede nagler, tilgjengelig i lengder på 3/32 til 5/8 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?