Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR TFC0805-50 Semi-Tubular Rivet 1/8 X 5/32 Inch, 50PK | AA9XCF 1HED1

APPROVED VENDOR TFC0805-50 halvrørsnagle 1/8 X 5/32 tommer, 50 PK

På lager
Vare: AA9XCF Modell: TFC0805-50Kryssref: 1HED1
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
219NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrørsnagle
FinishPlain
Grip Range0.067 til 0.098 "
Hode Dia.0.218 "
Hodehøyde0.034 "
hode~~POS=TRUNCOval
Hullstørrelse0.129 "
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde5 / 32 "
NittematerialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8308203000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TFC0805-50 halvrørsnagle 1/8 X 5/32 tommer, 50 PK
219NOK /pakke