Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR TBC1206.1-100 Semi-Tubular Rivet 3/16 X 3/16 Inch, 100PK | AA9WZH 1HBW8

APPROVED VENDOR TBC1206.1-100 halvrørsnagle 3/16 X 3/16 tommer, 100 PK

På lager
Vare: AA9WZH Modell: TBC1206.1-100Kryssreferanse: 1HBW8
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
380NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrørsnagle
FinishPlain
Grip Range0.057 til 0.097 "
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.06 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Hullstørrelse0.201 "
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde3 / 16 "
NittematerialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TBC1206.1-100 halvrørsnagle 3/16 X 3/16 tommer, 100 PK
380NOK /pakke