BRADY Rørmarkør, høytrykksvann


filtre
Markører per kort: 1
StilModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
4332-C
Grønn2-1/2 to 3-7/8"-HvitKlipse påOpprullet trykt plastark-210NOK
B
7370-1
Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebendeTrykkfølsom vinyl14 "5NOK
A
4332-B
Grønn1-1/2 to 2-3/8"-HvitKlipse påOpprullet trykt plastark-114NOK
C
7370-4
Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebendeTrykkfølsom vinyl7"189NOK
A
4332-A
Grønn3/4 to 1-3/8"-HvitKlipse påOpprullet trykt plastark-88NOK
D
4078-D
Gul4 til 6 "-SvartKlipse påTrykt plastark-223NOK
E
4078-F
Gul6 til 7-7 / 8 "-SvartStrap-OnTrykt plastark-233NOK
D
4078-C
Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse påTrykt plastark-206NOK
D
4078-B
Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKlipse påTrykt plastark-115NOK
F
7142-1
Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebendeTrykkfølsom vinyl14 "5NOK
D
4078-A
Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKlipse påTrykt plastark-84NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?