Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4078-F Rørmarkør Høytrykksvann 6 til 7-7 / 8in | AF3TAE 8CP64

BRADY 4078-F Pipe Marker High Pressure Water 6 To 7-7/8in

På lager
Vare: AF3TAE Modell: 4078-FKryssreferanse: 8CP64
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
233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD6 til 7-7 / 8 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilStrap-On
MaterialeTrykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMaterialeBreddePris
BRADY 4078-C Rørmarkør Høytrykk Vann Gul | AF3TLL 8CU94 4078-CGul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse påTrykt plastark-206NOK
BRADY 4078-B Rørmarkør Høytrykk Vann Gul | AF3TUH 8CWF2 4078-BGul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKlipse påTrykt plastark-115NOK
BRADY 7142-1 Rørmarkør Høytrykk Vann Gul | AF3TXH 8CXC2 7142-1Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebendeTrykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 4078-D Rørmarkør Høytrykksvann Y 4 til 6 tommer | AF4TBB 9J158 4078-DGul4 til 6 "-SvartKlipse påTrykt plastark-223NOK
BRADY 4078-A Pipe Marker Høytrykksvann 3/4 Til 1-3/8 | AF4WHA 9MDT5 4078-AGul3/4 to 1-3/8"-SvartKlipse påTrykt plastark-84NOK
BRADY 7370-4 Pipe Marker Høytrykksvann | AF8BDR 24VF99 7370-4Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebendeTrykkfølsom vinyl7"189NOK
BRADY 7370-1 Rørmarkør Høytrykksvann | AF8CDK 24VF98 7370-1Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebendeTrykkfølsom vinyl14 "5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4078-F Pipe Marker High Pressure Water 6 To 7-7/8in
233NOK / enhet