Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR TFC1220.3-50 Semi-Tubular Rivet 3/16 X 5/8 Inch, 50PK | AA9XDE 1HEF5

APPROVED VENDOR TFC1220.3-50 halvrørsnagle 3/16 X 5/8 tommer, 50 PK

På lager
Vare: AA9XDE Modell: TFC1220.3-50Kryssreferanse: 1HEF5

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
377NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrørsnagle
FinishPlain
Grip Range0.495 til 0.535 "
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.06 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Hullstørrelse0.201 "
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde5 / 8 "
NittematerialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8308203000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TFC1220.3-50 halvrørsnagle 3/16 X 5/8 tommer, 50 PK
377NOK /pakke