Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1HCL8 Semi-Tubular Rivet 9/64 X 5/16 Inch, 100PK | AA9XAZ

APPROVED VENDOR 1HCL8 halvrørsnagle 9/64 X 5/16 tommer, 100 PK

På lager
Vare: AA9XAZ Modell: 1HCL8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

294NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrørsnagle
FinishPlain
Grip Range0.212 til 0.242 "
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.04 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Hullstørrelse0.156 "
Nitte Dia.9 / 64 "
Nittelengde5 / 16 "
NittematerialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1HCL8 halvrørsnagle 9/64 X 5/16 tommer, 100 PK
294NOK /pakke