Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR TAC1616.1-50 Semi-Tubular Rivet 1/4 X 1/2 Inch, 50PK | AA9XBQ 1HEA5

APPROVED VENDOR TAC1616.1-50 halvrørsnagle 1/4 X 1/2 tommer, 50 PK

På lager
Vare: AA9XBQ Modell: TAC1616.1-50Kryssreferanse: 1HEA5

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

219NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrørsnagle
FinishPlain
Grip Range0.318 til 0.380 "
Hode Dia.0.437 "
Hodehøyde0.078 "
hode~~POS=TRUNCOval
Hullstørrelse0.266 "
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde1 / 2 "
NittematerialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TAC1616.1-50 halvrørsnagle 1/4 X 1/2 tommer, 50 PK
219NOK /pakke