Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR TFC1614-25 Halvrørsnagle 1/4 X 7/16 Tommer, 25PK | AA9XDH 1HEF8

APPROVED VENDOR TFC1614-25 halvrørsnagle 1/4 X 7/16 tommer, 25 PK

På lager
Vare: AA9XDH Modell: TFC1614-25Kryssreferanse: 1HEF8
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
222NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrørsnagle
FinishPlain
Grip Range0.255 til 0.317 "
Hode Dia.0.437 "
Hodehøyde0.078 "
hode~~POS=TRUNCOval
Hullstørrelse0.266 "
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde7 / 16 "
NittematerialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8308203000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TFC1614-25 halvrørsnagle 1/4 X 7/16 tommer, 25 PK
222NOK /pakke