Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR TAC0914.1-100 Halvrørsnagle 9/64 X 7/16 Tommer, 100PK | AA9XBB 1HDL1

APPROVED VENDOR TAC0914.1-100 halvrørsnagle 9/64 X 7/16 tommer, 100 PK

På lager
Vare: AA9XBB Modell: TAC0914.1-100Kryssreferanse: 1HDL1
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
294NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrørsnagle
FinishPlain
Grip Range0.337 til 0.367 "
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.04 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Hullstørrelse0.156 "
Nitte Dia.9 / 64 "
Nittelengde7 / 16 "
NittematerialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TAC0914.1-100 halvrørsnagle 9/64 X 7/16 tommer, 100 PK
294NOK /pakke