Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR TFC1216.4-50 Semi-Tubular Rivet 3/16 X 1/2 Inch, 50PK | AA9XDC 1HEF3

APPROVED VENDOR TFC1216.4-50 halvrørsnagle 3/16 X 1/2 tommer, 50 PK

På lager
Vare: AA9XDC Modell: TFC1216.4-50Kryssreferanse: 1HEF3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
353NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrørsnagle
FinishPlain
Grip Range0.370 til 0.410 "
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.06 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Hullstørrelse0.201 "
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde1 / 2 "
NittematerialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8308203000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TFC1216.4-50 halvrørsnagle 3/16 X 1/2 tommer, 50 PK
353NOK /pakke