Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR TBC0912.1-100 Semi-Tubular Rivet 9/64 X 3/8 Inch, 100PK | AA9WZE 1HBW5

APPROVED VENDOR TBC0912.1-100 halvrørsnagle 9/64 X 3/8 tommer, 100 PK

På lager
Vare: AA9WZE Modell: TBC0912.1-100Kryssreferanse: 1HBW5
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
358NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrørsnagle
FinishPlain
Grip Range0.275 til 0.305 "
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.04 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Hullstørrelse0.156 "
Nitte Dia.9 / 64 "
Nittelengde3 / 8 "
NittematerialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TBC0912.1-100 halvrørsnagle 9/64 X 3/8 tommer, 100 PK
358NOK /pakke