APPROVED VENDOR Stikkontaktskrue med lite karbonstål


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseKjørestørrelseHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCLengde under hodetMin. StrekkstyrkepåfyllPris (eks. mva)
A
MPB3431
# 8-323 / 32 "5 / 16 "5 / 64 "Button1 / 2 "145,000 psi2FUH5217NOK
B
MPB3433
# 8-323 / 32 "5 / 16 "5 / 64 "Button3 / 4 "145,000 psi2FUH5217NOK
C
MPB3432
# 8-323 / 32 "5 / 16 "5 / 64 "Button5 / 8 "145,000 psi2FUH5190NOK
D
MPB3434
# 10-241 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "Button1 / 2 "145,000 psi2FUH5238NOK
E
MPB3436
# 10-321 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "Button3 / 4 "145,000 psi2FUH5240NOK
F
MPB3435
# 10-321 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "Button1 / 2 "145,000 psi2FUH5259NOK
G
MPB3437
# 10-321 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "Button1"145,000 psi2FUH5245NOK
H
MPB3438
1/4 "-205 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Button5 / 8 "145,000 psi2FUH5254NOK
I
MPB3314S
1/4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "standard1.75 "140,000 psi2FUA1226NOK
J
MPB3441
1/4 "-205 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Button1"145,000 psi2FUH5269NOK
K
MPB3440
1/4 "-205 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Button7 / 8 "145,000 psi2FUH5259NOK
L
MPB3313S
1/4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "standard1.5 "140,000 psi2FUA1248NOK
M
MPB3439
1/4 "-205 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Button3 / 4 "145,000 psi2FUH5302NOK
N
MPB3312S
1/4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "standard1.25 "140,000 psi2FUA1228NOK
O
MPB3309S
1/4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "standard3 / 4 "140,000 psi2FUA1212NOK
P
MPB3310S
1/4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "standard7 / 8 "140,000 psi2FUA1192NOK
Q
MPB1145S
1/4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "standard2"140,000 psi2FUA1210NOK
R
MPB1146S
1/4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "standard2.25 "140,000 psi2FUA1243NOK
S
MPB3311S
1/4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "standard1"140,000 psi2FUA1264NOK
T
MPB3308S
1/4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "standard5 / 8 "140,000 psi2FUA1252NOK
U
MPB3443
1/4 "-285 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Button3 / 4 "145,000 psi2FUH5266NOK
V
MPB3442
1/4 "-285 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Button1 / 2 "145,000 psi2FUH5297NOK
W
MPB3444
1/4 "-285 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Button1"145,000 psi2FUH5342NOK
X
MPB1153S
3/8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "standard2"140,000 psi2FUA1255NOK
Y
MPB3322S
3/8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "standard3 / 4 "140,000 psi2FUA1264NOK
Z
MPB3452
3/8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "Button1"145,000 psi2FUH5278NOK
A1
MPB3323S
3/8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "standard1"140,000 psi2FUA1203NOK
B1
MPB3324S
3/8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "standard1.25 "140,000 psi2FUA1211NOK
C1
MPB3325S
3/8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "standard1.5 "140,000 psi2FUA1223NOK
D1
MPB3326S
3/8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "standard1.75 "140,000 psi2FUA1274NOK
E1
MPB3451
3/8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "Button3 / 4 "145,000 psi2FUH5296NOK
F1
MPB3453
3/8 "-245 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "Button3 / 4 "145,000 psi2FUH5306NOK
G1
MPB3454
3/8 "-245 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "Button1"145,000 psi2FUH5343NOK
H1
MPB3319S
5/16 "-181 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "standard1.25 "140,000 psi2FUA1224NOK
I1
MPB3320S
5/16 "-181 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "standard1.5 "140,000 psi2FUA1254NOK
J1
MPB3321S
5/16 "-181 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "standard1.75 "140,000 psi2FUA1218NOK
K1
MPB1149S
5/16 "-181 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "standard2.25 "140,000 psi2FUA1228NOK
L1
MPB3445
5/16 "-183 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "Button1 / 2 "145,000 psi2FUH5322NOK
M1
MPB3447
5/16 "-183 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "Button1"145,000 psi2FUH5238NOK
N1
MPB3318S
5/16 "-181 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "standard1"140,000 psi2FUA1255NOK
O1
MPB3316S
5/16 "-181 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "standard3 / 4 "140,000 psi2FUA1213NOK
P1
MPB3317S
5/16 "-181 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "standard7 / 8 "140,000 psi2FUA1232NOK
Q1
MPB3315S
5/16 "-181 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "standard5 / 8 "140,000 psi2FUA1247NOK
R1
MPB1148S
5/16 "-181 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "standard2"140,000 psi2FUA1233NOK
S1
MPB3446
5/16 "-183 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "Button3 / 4 "145,000 psi2FUH5338NOK
T1
MPB3449
5/16 "-243 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "Button1 / 2 "145,000 psi2FUH5239NOK
U1
MPB3450
5/16 "-243 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "Button1"145,000 psi2FUH5255NOK
V1
MPB3448
5/16 "-243 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "Button3 / 8 "145,000 psi2FUH5207NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?