Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR MPB3453 Socket Cap Screw Button 3/8-24 X 3/4, 5PK | AB9WJE 2FUF3

APPROVED VENDOR MPB3453 Sokkelhette skruknapp 3/8-24 X 3/4, 5PK

På lager
Vare: AB9WJE Modell: MPB3453Kryssreferanse: 2FUF3

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
283NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishChrome
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet3 / 4 "
MaterialeLavkullstål
Min. Strekkstyrke145,000 psi
påfyll2FUH5
Rockwell HardnessC39 til C44
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse24
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MPB3453 Sokkelhette skruknapp 3/8-24 X 3/4, 5PK
283NOK /pakke