Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOSHIZAKI 4A2017-04 Hose Clamp, 31XC50/31XC51

På lager
Vare: CR4EUF Modell: 4A2017-04Kryssreferanse: 42EH14

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHose Clamp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045

Produktvarianter

ProduktModellPris
HOSHIZAKI 4A2017-05 Slangeklemme | CR4ETZ 42EH15 4A2017-0530NOK
HOSHIZAKI 427443-09 Slangeklemme | CR4EUA 24ET75 427443-0983NOK
HOSHIZAKI 427443-04 Slangeklemme, 16.5 mm, Oppheng | CR4EUB 50NV66 427443-04263NOK
HOSHIZAKI 4A2017-07 Slangeklemme, 31XC25 | CR4EUC 50NZ48 4A2017-0732NOK
HOSHIZAKI 4A2017-01 Slangeklemme, 31XC27/31XC28 | CR4EUD 50NZ44 4A2017-0150NOK
HOSHIZAKI 4A2017-03 Slangeklemme, 31XC27/31XC28 | CR4EUE 50NZ46 4A2017-0357NOK
HOSHIZAKI 443461-02 Slangeklemme, 31XC54/31XC55 | CR4EUG 50NW36 443461-02194NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSHIZAKI 4A2017-04 Hose Clamp, 31XC50/31XC51
23NOK / enhet