Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR MPB3447 Socket Cap Screw Button 5/16-18 X 1, 5PK | AB9WJP 2FUG7

APPROVED VENDOR MPB3447 Sokkelhette skruknapp 5/16-18 X 1, 5PK

På lager
Vare: AB9WJP Modell: MPB3447Kryssref: 2FUG7
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
238NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishChrome
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet1"
MaterialeLavkullstål
Min. Strekkstyrke145,000 psi
påfyll2FUH5
Rockwell HardnessC39 til C44
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse18
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MPB3447 Sokkelhette skruknapp 5/16-18 X 1, 5PK
238NOK /pakke