Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR MPB3321S Socket Cap Screw Standard 5/16-18 X 1-3/4, 5PK | AB9WJT 2FUH1

APPROVED VENDOR MPB3321S Hylseskrue Standard 5/16-18 X 1-3/4, 5PK

På lager
Vare: AB9WJT Modell: MPB3321SKryssreferanse: 2FUH1
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
218NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishChrome
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1.75 "
MaterialeLavkullstål
Min. Strekkstyrke140,000 psi
påfyll2FUA1
Rockwell HardnessC39 til C45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse18
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MPB3321S Hylseskrue Standard 5/16-18 X 1-3/4, 5PK
218NOK /pakke