Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR MPB3437 Socket Cap Screw Button 10-32 X 1, 5PK | AB9WJL 2FUG4

APPROVED VENDOR MPB3437 Sokkelhette skruknapp 10-32 X 1, 5PK

På lager
Vare: AB9WJL Modell: MPB3437Kryssref: 2FUG4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
245NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse# 10-32
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishChrome
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet1"
MaterialeLavkullstål
Min. Strekkstyrke145,000 psi
påfyll2FUH5
Rockwell HardnessC39 til C44
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.#10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse32
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MPB3437 Sokkelhette skruknapp 10-32 X 1, 5PK
245NOK /pakke