Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR MPB3446 Socket Cap Screw Button 5/16-18 X 3/4, 5PK | AB9WJN 2FUG6

APPROVED VENDOR MPB3446 Sokkelhette skruknapp 5/16-18 X 3/4, 5PK

På lager
Vare: AB9WJN Modell: MPB3446Kryssref: 2FUG6
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
338NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishChrome
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet3 / 4 "
MaterialeLavkullstål
Min. Strekkstyrke145,000 psi
påfyll2FUH5
Rockwell HardnessC39 til C44
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse18
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MPB3446 Sokkelhette skruknapp 5/16-18 X 3/4, 5PK
338NOK /pakke