Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR MPB3324S Socket Cap Screw Standard 3/8-16 X 1-1/4, 5PK | AC2ELK 2JGF9

APPROVED VENDOR MPB3324S Hylseskrue Standard 3/8-16 X 1-1/4, 5PK

På lager
Vare: AC2ELK Modell: MPB3324SKryssreferanse: 2JGF9
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
249NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishChrome
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1.25 "
MaterialeLavkullstål
Min. Strekkstyrke140,000 psi
påfyll2FUA1
Rockwell HardnessC39 til C45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse16
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MPB3324S Hylseskrue Standard 3/8-16 X 1-1/4, 5PK
249NOK /pakke