AMERICAN DRILL BUSHING 36571 Anchor Shackle, 24000 lbs. Lastekapasitet, 5.75 tommers bredde | CD6KVB

ADB TALJERINGER MFG. 36571 Ankersjakkel, 24000 lbs. Lastekapasitet, 5.75 tommers bredde

På lager
Vare: CD6KVB Modell: 36571

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkerbøyle
Klasse3
KlasseA
Innvendig lengde4.69 "
Innvendig bredde3.25 "
Lastekapasitet24000 lbs.
Nominell størrelse1-1 / 4 "
Åpningsbredde2.03 "
Total høyde8.25 "
Pin Dia.1.38 "
System for målingImperial
Tykkelse1.25 "
Bredde5.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.2695
Skipets høyde (cm)23.5
Skipets lengde (cm)19.08
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Egenskaper:

  • Designfaktor: Minimum sluttlast er 5 ganger arbeidsbelastningsgrensen. Ankersjakler av bolttype leveres med tynn hodebolt og mutter med splint.
  • Spesifikasjoner: Oppfyller føderal spesifikasjon RR – C, Type IVA, Grade A, Class 3
  • Alle dimensjoner er omtrentlige – variasjoner påvirker ikke bruk eller designfaktor.

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseLastekapasitetTotal høydeBreddeInnvendig breddeÅpningsbreddeInnvendig lengdePin Dia.Pris
AMERICAN DRILL BUSHING 36511 Anchor Shackle, 2000 lbs. Lastekapasitet, 1.78 tommers bredde | CD6KUV 365113 / 8 "2000 lbs.2.49 "1.78 "1.03 "0.66 "1.44 "0.44 "278NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36521 Anchor Shackle, 3000 lbs. Lastekapasitet, 2.03 tommers bredde | CD6KUW 365217 / 16 "3000 lbs.2.91 "2.03 "1.16 "0.75 "1.69 "0.5 "334NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36531 Anchor Shackle, 4000 lbs. Lastekapasitet, 2.31 tommers bredde | CD6KUX 365311 / 2 "4000 lbs.3.28 "2.31 "1.31 "0.81 "1.88 "0.63 "381NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36541 Anchor Shackle, 6500 lbs. Lastekapasitet, 2.94 tommers bredde | CD6KUY 365415 / 8 "6500 lbs.4.19 "2.94 "1.69 "1.06 "2.38 "0.75 "492NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36551 Anchor Shackle, 13000 lbs. Lastekapasitet, 4.03 tommers bredde | CD6KUZ 365517 / 8 "13000 lbs.5.83 "4.03 "2.28 "1.44 "3.31 "1"1 168 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36561 Anchor Shackle, 19000 lbs. Lastekapasitet, 5.16 tommers bredde | CD6KVA 365611-1 / 8 "19000 lbs.7.47 "5.16 "2.91 "1.81 "4.25 "1.25 "1 479 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. 36571 Ankersjakkel, 24000 lbs. Lastekapasitet, 5.75 tommers bredde
2 035 NOK / enhet