Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN DRILL BUSHING 36551 Anchor Shackle, 13000 lbs. Lastekapasitet, 4.03 tommers bredde | CD6KUZ

ADB TALJERINGER MFG. 36551 Ankersjakkel, 13000 lbs. Lastekapasitet, 4.03 tommers bredde

På lager
Vare: CD6KUZ Modell: 36551

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 168 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkerbøyle
Klasse3
KlasseA
Innvendig lengde3.31 "
Innvendig bredde2.28 "
Lastekapasitet13000 lbs.
Nominell størrelse7 / 8 "
Åpningsbredde1.44 "
Total høyde5.83 "
Pin Dia.1"
System for målingImperial
Tykkelse0.88 "
Bredde4.03 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7775
Skipets høyde (cm)17.35
Skipets lengde (cm)14.5
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Egenskaper:

  • Materiale: Smidt høyfast stål
  • Beskrivelse: Scissor-Lok® veiplateløftesystem er det ultimate innen bekvemmelighet og sikkerhet for plassering, flytting og lagring av veiplater. ADB-plate og verktøy er den høyeste tilgjengelige kapasiteten med en 5:1 designfaktor. Tillater rask, enhåndsfeste, verktøyfri installasjon og fjerning og er enkel å rengjøre. Eliminerer behovet for å lirke opp plate for festing og nødvendig minimumsplateforberedelse – bare skjær ett hull og sveis inn platen. Gir en hindringsfri plateoverflate for lagring
  • Designfaktor: Minimum 5:1, nominell belastning: 10,000 XNUMX lbs
  • Finish: Black Oxide
  • Bevegelsesområde: Dreier 180 grader
  • Alle dimensjoner er omtrentlige – variasjoner påvirker ikke bruk eller designfaktor.

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseLastekapasitetTotal høydeBreddeInnvendig breddeÅpningsbreddeInnvendig lengdePin Dia.Pris
AMERICAN DRILL BUSHING 36511 Anchor Shackle, 2000 lbs. Lastekapasitet, 1.78 tommers bredde | CD6KUV 365113 / 8 "2000 lbs.2.49 "1.78 "1.03 "0.66 "1.44 "0.44 "278NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36521 Anchor Shackle, 3000 lbs. Lastekapasitet, 2.03 tommers bredde | CD6KUW 365217 / 16 "3000 lbs.2.91 "2.03 "1.16 "0.75 "1.69 "0.5 "334NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36531 Anchor Shackle, 4000 lbs. Lastekapasitet, 2.31 tommers bredde | CD6KUX 365311 / 2 "4000 lbs.3.28 "2.31 "1.31 "0.81 "1.88 "0.63 "381NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36541 Anchor Shackle, 6500 lbs. Lastekapasitet, 2.94 tommers bredde | CD6KUY 365415 / 8 "6500 lbs.4.19 "2.94 "1.69 "1.06 "2.38 "0.75 "492NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36561 Anchor Shackle, 19000 lbs. Lastekapasitet, 5.16 tommers bredde | CD6KVA 365611-1 / 8 "19000 lbs.7.47 "5.16 "2.91 "1.81 "4.25 "1.25 "1 479 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36571 Anchor Shackle, 24000 lbs. Lastekapasitet, 5.75 tommers bredde | CD6KVB 365711-1 / 4 "24000 lbs.8.25 "5.75 "3.25 "2.03 "4.69 "1.38 "2 035 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. 36551 Ankersjakkel, 13000 lbs. Lastekapasitet, 4.03 tommers bredde
1 168 NOK / enhet