Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN DRILL BUSHING 36541 Anchor Shackle, 6500 lbs. Lastekapasitet, 2.94 tommers bredde | CD6KUY

ADB TALJERINGER MFG. 36541 Ankersjakkel, 6500 lbs. Lastekapasitet, 2.94 tommers bredde

På lager
Vare: CD6KUY Modell: 36541

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
492NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkerbøyle
Klasse3
KlasseA
Innvendig lengde2.38 "
Innvendig bredde1.69 "
Lastekapasitet6500 lbs.
Nominell størrelse5 / 8 "
Åpningsbredde1.06 "
Total høyde4.19 "
Pin Dia.0.75 "
System for målingImperial
Tykkelse0.63 "
Bredde2.94 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.756
Skipets høyde (cm)13.18
Skipets lengde (cm)11.51
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Egenskaper:

  • Designfaktor: Minimum sluttlast er 5 ganger arbeidsbelastningsgrensen. Ankersjakler av bolttype leveres med tynn hodebolt og mutter med splint.
  • Spesifikasjoner: Oppfyller føderal spesifikasjon RR – C, Type IVA, Grade A, Class 3
  • Alle dimensjoner er omtrentlige – variasjoner påvirker ikke bruk eller designfaktor.

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseLastekapasitetTotal høydeBreddeInnvendig breddeÅpningsbreddeInnvendig lengdePin Dia.Pris
AMERICAN DRILL BUSHING 36511 Anchor Shackle, 2000 lbs. Lastekapasitet, 1.78 tommers bredde | CD6KUV 365113 / 8 "2000 lbs.2.49 "1.78 "1.03 "0.66 "1.44 "0.44 "278NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36521 Anchor Shackle, 3000 lbs. Lastekapasitet, 2.03 tommers bredde | CD6KUW 365217 / 16 "3000 lbs.2.91 "2.03 "1.16 "0.75 "1.69 "0.5 "334NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36531 Anchor Shackle, 4000 lbs. Lastekapasitet, 2.31 tommers bredde | CD6KUX 365311 / 2 "4000 lbs.3.28 "2.31 "1.31 "0.81 "1.88 "0.63 "381NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36551 Anchor Shackle, 13000 lbs. Lastekapasitet, 4.03 tommers bredde | CD6KUZ 365517 / 8 "13000 lbs.5.83 "4.03 "2.28 "1.44 "3.31 "1"1 168 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36561 Anchor Shackle, 19000 lbs. Lastekapasitet, 5.16 tommers bredde | CD6KVA 365611-1 / 8 "19000 lbs.7.47 "5.16 "2.91 "1.81 "4.25 "1.25 "1 479 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36571 Anchor Shackle, 24000 lbs. Lastekapasitet, 5.75 tommers bredde | CD6KVB 365711-1 / 4 "24000 lbs.8.25 "5.75 "3.25 "2.03 "4.69 "1.38 "2 035 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. 36541 Ankersjakkel, 6500 lbs. Lastekapasitet, 2.94 tommers bredde
492NOK / enhet