Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR MPB3440 Socket Cap Screw Button 1/4-20 X 7/8, 5PK | AB9WJC 2FUF1

APPROVED VENDOR MPB3440 Sokkelhette skruknapp 1/4-20 X 7/8, 5PK

På lager
Vare: AB9WJC Modell: MPB3440Kryssreferanse: 2FUF1
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
259NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishChrome
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet7 / 8 "
MaterialeLavkullstål
Min. Strekkstyrke145,000 psi
påfyll2FUH5
Rockwell HardnessC39 til C44
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse20
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MPB3440 Sokkelhette skruknapp 1/4-20 X 7/8, 5PK
259NOK /pakke