APPROVED VENDOR Karbonstål Grov sekskantskrue


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseDiameterFinishKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetBevisbelastningPris (eks. mva)
A
U04100.100.0425
1 "-81"Plain839 / 64 "-4.25 "-639NOK
B
U04100.100.1200
1 "-81"Plain839 / 64 "-12 "-378NOK
C
U04104.100.1200
1 "-81"Gul sinkbelagt839 / 64 "-12 "-304NOK
D
U01000.100.0200
1 "-81"Plain53 / 8 "1.5 "2"85,000 psi245NOK
E
U01200.100.0425
1 "-81"Sink belagt539 / 64 "-4.25 "-554NOK
F
U04100.050.0850
1/2 "-131 / 2 "Plain85 / 16 "-8.5 "-305NOK
G
U01200.050.0850
1/2 "-131 / 2 "Sink belagt55 / 16 "-8.5 "-345NOK
H
U04100.025.0075
1/4 "-201 / 4 "Plain85 / 32 "-3 / 4 "-107NOK
I
U01000.025.0087
1/4 "-201 / 4 "Plain55 / 32 "7 / 16 "7 / 8 "85,000 psi160NOK
J
U01200.025.0650
1/4 "-201 / 4 "Sink belagt55 / 32 "-6.5 "-126NOK
K
U04100.025.0800
1/4 "-201 / 4 "Plain85 / 32 "-8"-153NOK
L
U04104.075.1400
3/4 "-103 / 4 "Gul sinkbelagt815 / 32 "-14 "-383NOK
M
U04100.075.1400
3/4 "-103 / 4 "Plain815 / 32 "-14 "-268NOK
N
U04104.075.0250
3/4 "-103 / 4 "Gul sinkbelagt815 / 32 "1.125 "2.5 "120,000 psi185NOK
N
U04104.075.0200
3/4 "-103 / 4 "Gul sinkbelagt815 / 32 "1.125 "2"120,000 psi157NOK
O
U01200.037.0850
3/8 "-163 / 8 "Sink belagt515 / 64 "-8.5 "-245NOK
P
U04104.037.0750
3/8 "-163 / 8 "Gul sinkbelagt815 / 64 "-7.5 "-224NOK
Q
U04104.037.0650
3/8 "-163 / 8 "Gul sinkbelagt815 / 64 "-6.5 "-311NOK
R
U04100.037.0750
3/8 "-163 / 8 "Plain815 / 64 "-7.5 "-232NOK
P
U04104.037.0850
3/8 "-163 / 8 "Gul sinkbelagt815 / 64 "-8.5 "-220NOK
S
U01200.062.1400
5/8 "-115 / 8 "Sink belagt513 / 32 "-14 "-147NOK
L
U04104.062.1400
5/8 "-115 / 8 "Gul sinkbelagt813 / 32 "-14 "-295NOK
T
U04104.062.0150
5/8 "-115 / 8 "Gul sinkbelagt825 / 64 "15 / 16 "1.5 "120,000 psi166NOK
U
U04100.062.0200
5/8 "-115 / 8 "Plain825 / 64 "15 / 16 "2"120,000 psi80NOK
N
U04104.062.0200
5/8 "-115 / 8 "Gul sinkbelagt825 / 64 "15 / 16 "2"120,000 psi103NOK
K
U04100.031.0800
5/16 "-185 / 16 "Plain813 / 64 "-8"-189NOK
V
U04100.150.0750
71.5 "Plain81 5 / 16 "-7.5 "-1 088 NOK
W
U04104.150.0850
71.5 "Gul sinkbelagt81 5 / 16 "-8.5 "-2 195 NOK
V
U04100.150.0850
71.5 "Plain81 5 / 16 "-8.5 "-1 083 NOK
X
U04104.043.0137
7/16 "-147 / 16 "Gul sinkbelagt89 / 32 "-1.375 "-1 767 NOK
Y
U01200.043.0137
7/16 "-147 / 16 "Sink belagt59 / 32 "-1.375 "-187NOK
Z
U04104.043.0087
7/16 "-147 / 16 "Gul sinkbelagt89 / 32 "-7 / 8 "-131NOK
A1
U04100.043.0100
7/16 "-147 / 16 "Plain89 / 32 "-1"-176NOK
R
U04100.043.0800
7/16 "-147 / 16 "Plain89 / 32 "-8"-299NOK
B1
U04100.125.0850
81.25 "Plain825 / 32 "-8.5 "-317NOK
C1
U01200.125.0200
81.25 "Sink belagt525 / 32 "-2"-176NOK
D1
U01200.125.0750
81.25 "Sink belagt525 / 32 "-7.5 "-309NOK
E1
U01200.125.1200
81.25 "Sink belagt525 / 32 "-10 "-478NOK
F1
U04100.125.1200
81.25 "Plain825 / 32 "-10 "-397NOK
W
U04104.125.1400
81.25 "Gul sinkbelagt825 / 32 "-14 "-2 101 NOK
E1
U01200.125.1400
81.25 "Sink belagt525 / 32 "-14 "-966NOK
W
U04104.125.0850
81.25 "Gul sinkbelagt825 / 32 "-8.5 "-408NOK
W
U04104.125.1200
81.25 "Gul sinkbelagt825 / 32 "-10 "-1 556 NOK
W
U04104.112.0850
81.125 "Gul sinkbelagt811 / 16 "-8.5 "-594NOK
G1
U04104.125.0200
81.25 "Gul sinkbelagt825 / 32 "-2"-282NOK
B1
U04100.112.0750
81.125 "Plain811 / 16 "-7.5 "-214NOK
E1
U01200.112.0850
81.125 "Sink belagt511 / 16 "-8.5 "-260NOK
H1
M01210.040.0010
M4 x 0.7M4Sink belagt52.8mm7mm10mm85,000 psi90NOK
I1
M01210.040.0016
M4 x 0.7M4Sink belagt52.8mm7mm16mm85,000 psi119NOK
J1
M01200.040.0050
M4 x 0.7M4Sink belagt52.8mm7mm50mm87,000 psi277NOK
I1
M01210.040.0020
M4 x 0.7M4Sink belagt52.8mm7mm20mm85,000 psi115NOK
I1
M01210.040.0025
M4 x 0.7M4Sink belagt52.8mm7mm25mm85,000 psi117NOK
K1
M01210.040.0035
M4 x 0.7M4Sink belagt52.8mm7mm35mm85,000 psi145NOK
L1
M01210.040.0006
M4 x 0.7M4Sink belagt52.8mm7mm6mm85,000 psi116NOK
L1
M01210.040.0008
M4 x 0.7M4Sink belagt52.8mm7mm8mm85,000 psi87NOK
K1
M01210.040.0030
M4 x 0.7M4Sink belagt52.8mm7mm30mm85,000 psi129NOK
K1
M01210.040.0040
M4 x 0.7M4Sink belagt52.8mm7mm40mm85,000 psi134NOK
M1
M01210.040.0012
M4 x 0.7M4Sink belagt52.8mm7mm12mm85,000 psi96NOK
I1
M01210.050.0025
M5 x 0.8M5Sink belagt53.5mm8mm25mm120,000 psi146NOK
N1
M01210.050.0012
M5 x 0.8M5Sink belagt53.5mm8mm12mm85,000 psi69NOK
O1
M01210.050.0010
M5 x 0.8M5Sink belagt53.5mm8mm10mm85,000 psi105NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?