Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04104.037.0750 Hex Cap Screw Grade 8 3/8-16 X 7-1/2, 5PK | AB8TYU 29DK74

APPROVED VENDOR U04104.037.0750 Sekskantskrue Grade 8 3/8-16 X 7-1/2, 5PK

På lager
Vare: AB8TYU Modell: U04104.037.0750Kryssref.: 29DK74 / 156N29
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
184NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishGul sinkbelagt
Klasse8
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet7.5 "
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde1"
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5409
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04104.037.0750 Sekskantskrue Grade 8 3/8-16 X 7-1/2, 5PK
184NOK /pakke