Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M01210.050.0025 Sekskantskrue Grade 5 M5 x 0.80, 25mm Lengde, 100PK | AE7VWW 6AU77

APPROVED VENDOR M01210.050.0025 Sekskantskrue Grade 5 M5 x 0.80, 25 mm lengde, 100PK

På lager
Vare: AE7VWW Modell: M01210.050.0025Kryssref.: 6AU77 / 42FW09
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
163NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
DiameterM5
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde3.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde8mm
Lengde under hodet25mm
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde25mm
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC22 til C34
System for målingMetric
Strekkfasthet116,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
Trådstørrelse0.80mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4563
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156080
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.050.0025 Sekskantskrue Grade 5 M5 x 0.80, 25 mm lengde, 100PK
163NOK /pakke