Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04104.043.0087 Hex Cap Screw Grade 8 7/16-14 X 7/8, 25PK | AB8TYW 29DK76

APPROVED VENDOR U04104.043.0087 Sekskantskrue Grade 8 7/16-14 X 7/8, 25PK

På lager
Vare: AB8TYW Modell: U04104.043.0087Kryssref: 29DK76 / 42HM12
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
110NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Diameter7 / 16 "
FinishGul sinkbelagt
Klasse8
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet7 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04104.043.0087 Sekskantskrue Grade 8 7/16-14 X 7/8, 25PK
110NOK /pakke