Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01200.037.0850 Hex Cap Screw Grade 5 3/8-16 X 8-1/2, 5PK | AB8TXT 29DK47

APPROVED VENDOR U01200.037.0850 Sekskantskrue Grade 5 3/8-16 X 8-1/2, 5PK

På lager
Vare: AB8TXT Modell: U01200.037.0850Kryssref.: 29DK47 / 156N09

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
245NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet8.5 "
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde1"
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6102
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.037.0850 Sekskantskrue Grade 5 3/8-16 X 8-1/2, 5PK
245NOK /pakke