Fullfør: Ribbete , Høyde: 10 "til 12" , Innvendig høyde: 9 7 / 8 " , Innvendig lengde: 20 1 / 8 " , Innvendig bredde: 15 1 / 4 " , Lengde: 22 "til 24" , Vektgrense: 50 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 11 , Antall skilleplasser kort: 15 , Utvendig høyde: 10 " , Utvendig lengde: 22 3 / 8 " , Utvendig bredde: 17 3 / 8 " , Antall pakker: 2 , Bredde: 16 "til 18"
33220 Akro Grid Delbare plastoppbevaringsbokser
Akro-Mils 33220-serien, skillebokser er designet for overføring av arbeid og lagersortering. Disse skilleveggene brukes til å lage hundrevis av oppbevaringsrom i spesialstørrelse, så små som 1-1/8 tomme. De er utstyrt med robuste stablefelger og ytre ribber som gir overlegen styrke. De har også valgfrie snap-on lokk som holder innholdet beskyttet og støvfritt. Velg fra en rekke av disse 33220-serien, skillebokser tilgjengelig i blå, klare, grå og røde fargealternativer.