AKRO-MILS 33220BLÅ skilleboks, 22-3/8 tommers lengde, 17-3/8 tommers bredde, 10 tommers høyde, blå | AC3DYP 2RV43

AKRO-MILS 33220BLÅ skilleboks, 22-3/8 tommers lengde, 17-3/8 tommers bredde, 10 tommers høyde, blå

På lager
Vare: AC3DYP Modell: 33220BLUEKryssref: 2RV43 / 40K432

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

776NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkilleboks
FARGEBlå
SkillefargeSvart
FinishRibbete
Høyde10 "til 12"
Innvendig høyde9 7 / 8 "
Innvendig lengde20 1 / 8 "
Innvendig bredde15 1 / 4 "
Lengde22 "til 24"
Lastekapasitet50 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange11
Antall skilleautomater kort15
Utenfor høyde10 "
Utenfor lengde22 3 / 8 "
Utenfor bredde17 3 / 8 "
Package Antall2
Volum1.66 cu. ft.
Volumkapasitet1.66 cu. ft.
Bredde16 "til 18"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4345
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)59.37
Skipets bredde (cm)46.69
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 33220RED Skilleboks, 22-3/8 tommers lengde, 17-3/8 tommers bredde, 10 tommers høyde, rød | AC3DYQ 2RV44 33220REDRød776NOK
AKRO-MILS 33220GREY skilleboks, 22-3/8 tommers lengde, 17-3/8 tommers bredde, 10 tommers høyde, grå | AE4JQT 5LA20 33220GRÅGrå776NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 33220BLÅ skilleboks, 22-3/8 tommers lengde, 17-3/8 tommers bredde, 10 tommers høyde, blå
776NOK / enhet