Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04100.125.1200 Hex Cap Screw Grade 8 1-1/4-7 x 10 | AB8TYP 29DK70

APPROVED VENDOR U04100.125.1200 Sekskantskrue Grade 8 1-1/4-7 x 10

På lager
Vare: AB8TYP Modell: U04100.125.1200Kryssref.: 29DK70 / 156N26

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
442NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse8
Diameter1.25 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde25 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet10 "
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde2-3 / 4 "
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3"
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.125.1200 Sekskantskrue Grade 8 1-1/4-7 x 10
442NOK / enhet