Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U01200.100.0425 Sekskantskrue Grade 5 1-8 X 4-1/4, 5PK | AB8TXX 29DK51

APPROVED VENDOR U01200.100.0425 Sekskantskrue Grade 5 1-8 X 4-1/4, 5PK

På lager
Vare: AB8TXX Modell: U01200.100.0425Cross Ref: 29DK51 / 42HH44
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
510NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 "-8
Diameter1"
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet4.25 "
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.25 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5448
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.100.0425 Sekskantskrue Grade 5 1-8 X 4-1/4, 5PK
510NOK /pakke