Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U01200.112.0850 Sekskantskrue Grade 5 1-1/8-7 x 8-1/2 | AB8TXY 29DK53

APPROVED VENDOR U01200.112.0850 Sekskantskrue Grade 5 1-1/8-7 x 8-1/2

På lager
Vare: AB8TXY Modell: U01200.112.0850Kryssref.: 29DK53 / 156N13
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
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse8
Diameter1.125 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde11 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet8.5 "
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde2-1 / 2 "
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.75 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2244
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.112.0850 Sekskantskrue Grade 5 1-1/8-7 x 8-1/2
214NOK / enhet