Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01200.025.0650 Hex Cap Screw Grade 5 1/4-20 X 6-1/2, 10PK | AB8TXR 29DK46

APPROVED VENDOR U01200.025.0650 Sekskantskrue Grade 5 1/4-20 X 6-1/2, 10PK

På lager
Vare: AB8TXR Modell: U01200.025.0650Kryssref: 29DK46 / 42HG23

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
97NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet6.5 "
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3888
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.025.0650 Sekskantskrue Grade 5 1/4-20 X 6-1/2, 10PK
97NOK /pakke