Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04100.150.0850 Sekskantskrue Grade 8 1-1/2-6 x 8-1/2 | AB8TYR 29DK72

APPROVED VENDOR U04100.150.0850 Sekskantskrue Grade 8 1-1/2-6 x 8-1/2

På lager
Vare: AB8TYR Modell: U04100.150.0850Kryssref.: 29DK72 / 156N28
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
1 083 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7
Diameter1.5 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde1 5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet8.5 "
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde3-1 / 4 "
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3.5 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3265
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.150.0850 Sekskantskrue Grade 8 1-1/2-6 x 8-1/2
1 083 NOK / enhet