Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U01200.062.1400 Sekskantskrue Grade 5 5/8-11 x 14 | AB8TXW 29DK50

APPROVED VENDOR U01200.062.1400 Sekskantskrue Grade 5 5/8-11 x 14

På lager
Vare: AB8TXW Modell: U01200.062.1400Kryssref.: 29DK50 / 156N11
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
106NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde13 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet14 "
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5535
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.062.1400 Sekskantskrue Grade 5 5/8-11 x 14
106NOK / enhet