Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M01210.040.0040 Sekskantskrue Grade 5 M4 x 0.70, 40mm Lengde, 100PK | AE7VWN 6AU70

APPROVED VENDOR M01210.040.0040 Sekskantskrue Grade 5 M4 x 0.70, 40 mm lengde, 100PK

På lager
Vare: AE7VWN Modell: M01210.040.0040Kryssref.: 6AU70 / 42FW01
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
156NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
DiameterM4
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde2.8mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7mm
Lengde under hodet40mm
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde40mm
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HardnessC22 til C34
System for målingMetric
Strekkfasthet116,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
Trådstørrelse0.70mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3929
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156080
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.040.0040 Sekskantskrue Grade 5 M4 x 0.70, 40 mm lengde, 100PK
156NOK /pakke