APPROVED VENDOR 316 Rustfritt stål sekskantmutter med nyloninnsats


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseKlasseHøydeRockwell HardnesstempGjengetypeBreddePris (eks. mva)
A
U55730.011.0001
# 4-403165 / 32 "B80 til C32-58 ° til 302 °UNC1 / 4 "38NOK
A
U55730.013.0001
# 6-323163 / 16 "B80 til C32-58 ° til 302 °UNC5 / 16 "49NOK
B
2UUJ9
# 8-323167 / 32 "B96250 FUNC11 / 32 "2 720 NOK
C
U55730.016.0001
# 8-3231615 / 64 "B80 til C32-58 ° til 302 °UNC11 / 32 "56NOK
D
U55730.019.0001
# 10-2431615 / 64 "B80 til C32-58 ° til 302 °UNC3 / 8 "73NOK
A
U55411.019.0002
# 10-323161 / 4 "B80 til C32-58 ° til 302 °UNF3 / 8 "79NOK
A
U55730.100.0001
1 "-83161.125 "B80 til C32-58 ° til 302 °UNC1.5 "5 258 NOK
E
U55730.050.0001
1/2 "-13A19 / 32 "B80 til C32Opptil 250 F.UNC3 / 4 "71NOK
A
U55411.050.0002
1/2 "-203160.609 "B80 til C32-UNF3 / 4 "130NOK
F
U55730.025.0001
1/4 "-20A5 / 16 "B80 til C32Opptil 250 F.UNC7 / 16 "71NOK
A
U55411.025.0002
1/4 "-283160.238 "B80 til C32-UNF7 / 16 "117NOK
G
U55730.075.0001
3/4 "-1031657 / 64 "B80 til C32-58 ° til 302 °UNC1.125 "123NOK
A
U55411.075.0002
3/4 "-163160.89 "B80 til C32-UNF1.125 "272NOK
A
U55730.037.0001
3/8 "-1631615 / 32 "B80 til C32-58 ° til 302 °UNC9 / 16 "140NOK
H
U55411.037.0002
3/8 "-243160.469 "B80 til C32-UNF9 / 16 "272NOK
A
U55730.062.0001
5/8 "-1131649 / 64 "B80 til C32-58 ° til 302 °UNC15 / 16 "137NOK
I
U55411.062.0002
5/8 "-183160.765 "B80 til C32-UNF15 / 16 "375NOK
J
U55730.031.0001
5/16 "-18A11 / 32 "B80 til C32Opptil 250 F.UNC1 / 2 "97NOK
A
U55411.031.0002
5/16 "-243160.359 "B80 til C32-UNF1 / 2 "240NOK
A
U55730.087.0001
7/8 "-931663 / 64 "B80 til C32-58 ° til 302 °UNC1 5 / 16 "335NOK
A
U55411.087.0002
7/8 "-143160.999 "B80 til C32-UNF1 5 / 16 "651NOK
K
U55730.043.0001
7/16 "-1431649 / 64 "B80 til C32-58 ° til 302 °UNC11 / 16 "113NOK
L
U55730.056.0001
9/16 "-1231621 / 32 "B80 til C32-58 ° til 302 °UNC7 / 8 "287NOK
M
U55411.056.0002
9/16 "-183160.656 "B80 til C32-UNF7 / 8 "352NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?