Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U55411.087.0002 Hex Locknut 316 Stainless Steel 7/8-14, 5PK | AB8UVK 29DU14

APPROVED VENDOR U55411.087.0002 Sekskantlåsemutter 316 rustfritt stål 7/8-14, 5PK

På lager
Vare: AB8UVK Modell: U55411.087.0002Kryssref.: 29DU14 / 42KV40
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
617NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Sammenlignbart medA4 rustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-14
FinishPlain
Klasse316
Høyde0.999 "
Materiale316 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenMed nyloninnsats
Bredde1 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55411.087.0002 Sekskantlåsemutter 316 rustfritt stål 7/8-14, 5PK
617NOK /pakke