Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U55730.100.0001 Hex Locknut With Nylon Insert 1-8, 5PK | AB8PBU 26LJ20

APPROVED VENDOR U55730.100.0001 sekskantlåsmutter med nyloninnsats 1-8, 5PK

På lager
Vare: AB8PBU Modell: U55730.100.0001Kryssref: 26LJ20 / 42KW21

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 990 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1 "-8
FinishPlain
Klasse316
Høyde1.125 "
Materiale316 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed nyloninnsats
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6399
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55730.100.0001 sekskantlåsmutter med nyloninnsats 1-8, 5PK
4 990 NOK /pakke