Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U55730.025.0001 Locknut With Nylon Insert 1/4-20, 50PK | AB4CNU 1WY55

APPROVED VENDOR U55730.025.0001 Låsemutter med nyloninnsats 1/4-20, 50PK

På lager
Vare: AB4CNU Modell: U55730.025.0001Kryssref: 1WY55 / 42KW12

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
60NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishPlain
KlasseA
Høyde5 / 16 "
Materiale316 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
tempOpptil 250 F.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed nyloninnsats
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2034
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55730.025.0001 Låsemutter med nyloninnsats 1/4-20, 50PK
60NOK /pakke