Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U55730.011.0001 Sekskantlåsemutter med nyloninnsats nr.4-40, 50PK | AB8PBH 26LJ07

APPROVED VENDOR U55730.011.0001 sekskantlåsmutter med nyloninnsats nr. 4-40, 50PK

På lager
Vare: AB8PBH Modell: U55730.011.0001Kryssref: 26LJ07 / 42KW08
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
38NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 4-40
FinishPlain
Klasse316
Høyde5 / 32 "
Materiale316 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed nyloninnsats
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0328
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55730.011.0001 sekskantlåsmutter med nyloninnsats nr. 4-40, 50PK
38NOK /pakke