Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U55730.043.0001 Sekskantlåsemutter med nyloninnsats 7/16-14, 25PK | AB8PBN 26LJ14

APPROVED VENDOR U55730.043.0001 sekskantlåsmutter med nyloninnsats 7/16-14, 25PK

På lager
Vare: AB8PBN Modell: U55730.043.0001Kryssref: 26LJ14 / 42KW15
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
113NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
FinishPlain
Klasse316
Høyde49 / 64 "
Materiale316 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed nyloninnsats
Bredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2606
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55730.043.0001 sekskantlåsmutter med nyloninnsats 7/16-14, 25PK
113NOK /pakke