Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0361125321 Reduserende Tee, Fnpt, Klasse 3000, -20 Til 550 Deg. F | AF8YEC 29JE27

ANVIL 0361125321 Reduserende Tee, Fnpt, Klasse 3000, -20 Til 550 Deg. F

På lager
Vare: AF8YEC Modell: 0361125321Kryssref: 29JE27
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
2 115 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
Tilkoblingstypegjenget
Maks. Press3000 psi
Antall hull3
Utenfor Dia.2"
Rørstørrelse2 "x 2" x 3/4 "
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7307110030

Produktdetaljer:

    • Tykkvegget armatur designet for vann- og oljestrømoperasjoner i papir- og tremasseindustri, avfallsforbrenningsanlegg og halvlederproduksjonsanlegg
    • Funksjon smidd stålkonstruksjon for å motstå varme væsker og mettet damp med trykk på opptil 300 psi ved 550 grader F.
    • Overholder ASME B16.11, B1.201 og ASTM A106 standarder

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANVIL 0361125354 Forged Steel Reducing Tee, svart oksidfinish, klasse 3000 | AF8YED 29JE28 03611253542 "x 2" x 1/2 "2 110 NOK
ANVIL 0361125404 Reduserende Tee, 1500 Psi Max Pressure @ 150 Deg. F | AF8YEE 29JE29 03611254042 "x 2" x 1 "2 125 NOK
ANVIL 0361125602 Reduserende Tee, Fnpt, 2 X 2 X 1-1/2 In Pipe, Klasse 3000 | AF8YEF 29JE30 03611256022 "x 2" x 1-1 / 2 "2 110 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0361125321 Reduserende Tee, Fnpt, Klasse 3000, -20 Til 550 Deg. F
2 115 NOK / enhet