Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U55411.031.0002 Hex Locknut 316 Stainless Steel 5/16-24, 50PK | AB8UVC 29DU07

APPROVED VENDOR U55411.031.0002 Sekskantlåsemutter 316 rustfritt stål 5/16-24, 50PK

På lager
Vare: AB8UVC Modell: U55411.031.0002Kryssref.: 29DU07 / 42KV33
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
227NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Sammenlignbart medA4 rustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
FinishPlain
Klasse316
Høyde0.359 "
Materiale316 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenMed nyloninnsats
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55411.031.0002 Sekskantlåsemutter 316 rustfritt stål 5/16-24, 50PK
227NOK /pakke